バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル

バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル ハスクバーナ

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。

用途軽作業 密集地 仕様ハーネス:Balance 35B 付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B サイズ(inch)チップソー:10 乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量) バッテリー電圧(V)36 カッター部ナイロンカッター:T25B 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A) パイプ直径(Φmm)24 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54873605 520iRX 両手ハンドル
63,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする