KITO(キトー)
チェンスリング ショートニングクラッチVWW
用途
チェーン長さ調節用フック
組立方法
ピンタイプ
材質
合金鋼
材質/仕上
合金鋼
仕様
ピンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54878828
VWW06
1.1
¥
4,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
54878803
VWW07
1.5
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
54878864
VWW08
2.0
¥
6,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください