曜日別特売

ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 - KITO(キトー)

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。

材質ポリエステル内容量1本
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
全148種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
スリング幅(mm)
スリング長さL(m)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
長さ(m)
耐荷重(t)
質量(kg)
種別
スリング幅(mm)
規格
等級
スリング長さL(m)
ベルト厚(mm)
アイの長さ(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76001687BSH024-1.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級1.5淡緑93002.4
7,700
7,690
8,459(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001696BSH024-260--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級2淡緑93002.4
9,100
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
76001705BSH024-2.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級2.5淡緑93002.4
10,500
9,990
10,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
76001723BSH024-3.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級3.5淡緑93002.4
13,300
12,900
14,190(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001739BSH024-460--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級4淡緑93002.4
14,700
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
76001748BSH024-4.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級4.5淡緑93002.4
16,100
15,900
17,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001757BSH024-560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級5淡緑93002.4
17,500
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
76001766BSH024-5.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級5.5淡緑93002.4
18,900
18,800
20,680(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001775BSH024-660--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級6淡緑93002.4
20,300
19,900
21,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
76001784BSH024-6.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級6.5淡緑93002.4
21,700
19,900
21,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001793BSH024-760--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級7淡緑93002.4
23,100
21,900
24,090(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001809BSH024-7.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級7.5淡緑93002.4
24,500
23,900
26,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001818BSH024-860--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級8淡緑93002.4
25,900
25,800
28,380(税込)
12日以内出荷
返品不可
76001827BSH024-8.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級8.5淡緑93002.4
27,300
26,900
29,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001836BSH024-960--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級9淡緑93002.4
28,700
27,900
30,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001845BSH024-9.560--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級9.5淡緑93002.4
30,100
29,900
32,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001854BSH024-1060--0.9(最短寸法)、0.45(1m増)両端アイ形60JIS B 8818JIS4等級10淡緑93002.4
31,500
29,900
32,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
76001863BSH032-1.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級1.5淡緑93003.2
9,500
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
76001879BSH032-275--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級2淡緑93003.2
11,100
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
76001888BSH032-2.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級2.5淡緑93003.2
12,700
11,900
13,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
76001897BSH032-375--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級3淡緑93003.2
14,300
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
76001906BSH032-3.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級3.5淡緑93003.2
15,900
15,800
17,380(税込)
7日以内出荷
返品不可
76001915BSH032-475--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級4淡緑93003.2
17,500
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001924BSH032-4.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級4.5淡緑93003.2
19,100
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001933BSH032-575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級5淡緑93003.2
20,700
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001949BSH032-5.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級5.5淡緑93003.2
22,300
21,900
24,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
76001958BSH032-675--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級6淡緑93003.2
23,900
23,800
26,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
76001967BSH032-6.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級6.5淡緑93003.2
25,500
24,900
27,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76001976BSH032-775--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級7淡緑93003.2
27,100
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001985BSH032-7.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級7.5淡緑93003.2
28,700
27,900
30,690(税込)
17日以内出荷
返品不可
76001994BSH032-875--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級8淡緑93003.2
30,300
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
76002003BSH032-8.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級8.5淡緑93003.2
31,900
31,800
34,980(税込)
17日以内出荷
返品不可
76002019BSH032-975--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級9淡緑93003.2
33,500
32,900
36,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
76002028BSH032-9.575--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級9.5淡緑93003.2
35,100
34,900
38,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76002037BSH032-1075--1.1(最短寸法)、0.56(1m増)両端アイ形75JIS B 8818JIS4等級10淡緑93003.2
36,700
35,900
39,490(税込)
17日以内出荷
返品不可
76002046BSH040-1.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級1.5淡緑93504
14,450
13,900
15,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
76002055BSH040-2100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級2淡緑93504
16,900
16,800
18,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
76002064BSH040-2.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級2.5淡緑93504
19,350
18,900
20,790(税込)
22日以内出荷
返品不可
76002073BSH040-3100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級3淡緑93504
21,800
19,900
21,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
76002089BSH040-3.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級3.5淡緑93504
24,250
23,900
26,290(税込)
22日以内出荷
返品不可
76002098BSH040-4100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級4淡緑93504
26,700
25,900
28,490(税込)
35日以内出荷
返品不可
76002107BSH040-4.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級4.5淡緑93504
29,150
28,900
31,790(税込)
22日以内出荷
返品不可
76002116BSH040-5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級5淡緑93504
31,600
29,900
32,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
76002125BSH040-5.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級5.5淡緑93504
34,050
32,900
36,190(税込)
26日以内出荷
返品不可
76002134BSH040-6100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級6淡緑93504
36,500
35,900
39,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
76002143BSH040-6.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級6.5淡緑93504
38,950
38,900
42,790(税込)
26日以内出荷
返品不可
76002159BSH040-7100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級7淡緑93504
41,400
39,900
43,890(税込)
26日以内出荷
返品不可
76002168BSH040-7.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級7.5淡緑93504
43,850
42,900
47,190(税込)
26日以内出荷
返品不可
76002177BSH040-8100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級8淡緑93504
46,300
44,900
49,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
76002186BSH040-8.5100--1.6(最短寸法)、0.8(1m増)両端アイ形100JIS B 8818JIS4等級8.5淡緑93504
48,750
47,900
52,690(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする