KITO(キトー)
チェンスリング スリングフックHTL
(1件のレビュー)
組立方法
アイタイプ
材質
合金鋼
仕様
アイタイプ
ラッチ
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879266
HTL4060
1.1
6
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54879275
HTL4100
3.2
10
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54879284
HTL4130
5.2
13
¥
7,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください