曜日別特売

ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)

ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード) - キャメルバック

500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです。コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引掛りをへらすことで安全性が向上しています。立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています。バックパネル部がジッパーで開口し、給水が簡単です。

用途食料・被服等を携行した作業時の水分補給に。特性通気性と荷重分散性材質収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム容量(L)40、リザーバー:3(UMBARタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×530仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548794671739201000コヨーテ
87,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
548794761740901000マルチカム
93,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする