エアコン内部クリーナーシュ!シュ!

エアコン内部クリーナーシュ!シュ! - ケミコートエアコン内部クリーナーシュ!シュ! - ケミコートエアコン内部クリーナーシュ!シュ! - ケミコートエアコン内部クリーナーシュ!シュ! - ケミコート

超電水から生まれたエアコン内部のアルミフィン専用クリーナー。
成分は超電水クリーンシュ!シュ!とアルミを保護するケイ酸塩のみ。
超電水の除菌洗浄パワーとジェットノズルでアルミフィンの細部や奥まで汚れを落とすことで、洗浄・除菌・消臭が一度にできます。
エアコンの電気代削減、省エネ、消臭に!

用途使用方法:エアコンの大きさ(適用畳数)に関わらず1台につき、1本使用します。使用可能な機種:壁に取り付けるタイプのルームエアコンで、前面パネルを開けることができ、かつドレーンホース(排水ホース)がついている機種にお使いいただけます。使用不可機種: ドレーンホース(排水ホース)がついていないエアコンは全て使用できません。液性アルカリ性アズワン品番64-1222-77内容量1ケース(420mL×24本)
関連資料:(0.7MB) (1.0MB)
注意
※エアコンのプラグは必ず抜いてからご使用ください。プラグが壁内面に埋めこまれていて抜くことができない場合は、エアコンのブレーカーを落としてください。また電飾部に洗浄液がかからないようにご注意をお願いいたします。他にも天井埋め込みタイプや天井吊り下げタイプ、床置きタイプ、窓取りつけタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機は使用できません。 使用できますが、センサー部分や配線部分には洗浄液をかけないように注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54879668-
オープン
28,880
31,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[公式]エアコン内部クリーナーシュ!シュ!紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
[公式]超電水クリーンシュ!シュ!紹介動画_2021年版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする