曜日別特売

1液形高耐熱性シリコーンシーラント

1液形高耐熱性シリコーンシーラント - ダウ・東レ

約200度の高温となる用途に適しています。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
硬化物は柔軟なゴムです。
オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。
有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。

用途
高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。
ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。
黒褐色タイプオキシム温度範囲(℃)-40~200硬さ17(JIS タイプ A)伸び(%)600適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等引張強度(MPa)2密度(g/cm3)1.03タックフリータイム(分)6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント内容量1箱(330mL×10本)
注意
※被着体は清浄かつ乾燥した状態でシーリング材を施工してください。
※打設してから1日以内に雨掛かりすると表面荒れ、硬化不良の原因となりますので、雨水が掛からないように養生してください。
※色目の判断は光源(太陽光、蛍光灯等)により変わる場合があります。施工前にお客様で試し塗りをお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881515SE5080HT-RTV
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする