フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品

フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 - ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 - ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 - ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 - ハーベス

耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。

用途
ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
動粘度(mm2/s)
離油度(%)
蒸発量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881524FG-L651本(50g)-70~220基油(フッ素油):652.6(100℃24時間:mass)1.1(100℃24時間:mass)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
54881533FG-L2001本(50g)-60~230基油(フッ素油):2001.1(100℃24時間:mass)0.3(100℃24時間:mass)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
29499008FG-L2001缶(1kg)-60~230基油(フッ素油):2001.1(100℃24時間:mass)0.3(100℃24時間:mass)
オープン
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
29499017FG-L651缶(1kg)-70~220基油(フッ素油):652.6(100℃24時間:mass)1.1(100℃24時間:mass)
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする