水本機械製作所
ステンレス UボルトC型
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
204-7199
セット内容
楕円プレート・六角ナット 各2個付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
85
寸法L(mm)
94
ねじ径
M8
寸法L1(mm)
87
寸法D(mm)
7
包装
JAN付袋入り
寸法L3(mm)
55
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879695
B-1581
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください