曜日別特売

一液型RTVゴム 超耐熱

一液型RTVゴム 超耐熱 - 信越化学工業一液型RTVゴム 超耐熱 - 信越化学工業

低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています

用途高温部の接着・シールなど硬化方式縮合(アセトン)仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱性状中粘度粘度(Pa・s)45硬さ(デュロメータA)35熱伝導率(W/mk)0.25指触乾燥時間(分)12使用温度(℃)-50~300危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱
注意
※絶縁用途には使用出来ません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881549KE-34171本(100g)0.02kg
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
54881558KE-34171本(330mL)0.066kg
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39625689KE-34171セット(100g×20個)0.4kg
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39625698KE-34171セット(330mL×20個)1.32kg
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする