信越化学工業
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
低分子シロキサン低減タイプ
用途
電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど
硬化方式
縮合(アセトン)
危険等級
Ⅲ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
指触乾燥時間(分)
硬さ(デュロメータA)
熱伝導率(W/mk)
粘度(Pa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881603
KE-3498-W
1本(100g)
白
1
45
0.21
―
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54881619
KE-3498-W
1本(330mL)
白
1
45
0.21
―
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54881628
KE-3495-W
1本(100g)
白
11
30
0.21
55
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54881637
KE-3495-W
1本(330mL)
白
11
30
0.21
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54881646
KE-3495-T
1本(100g)
透明
11
30
0.21
55
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
54881655
KE-3495-T
1本(330mL)
透明
11
30
0.21
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54881664
KE-4890-W
1本(140g)
白
6
50
0.33
―
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
54881673
KE-4890-W
1本(330mL)
白
6
50
0.33
―
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54881689
KE-4890-G
1本(140g)
灰
6
50
0.33
―
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
39625707
KE-4890-W
1セット(140g×20個)
白
6
50
0.33
―
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39625716
KE-4890-W
1セット(330mL×20個)
白
6
50
0.33
―
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54881698
KE-4890-G
1本(330mL)
灰
6
50
0.33
―
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください