スーパー工業
モーター式高圧洗浄機
ステンテスフレーム&樹脂製カバーなので、軽量で錆に強く高耐久大型車輪を採用し、段差や不整地でも移動が容易ポンプユニット部の脱着が容易で、メンテナンスも安心
用途
鉄骨・建造物のさび落とし工場などの機械設備の洗浄食品工場・畜舎、豚舎などの洗浄
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
15
幅(mm)
650
奥行(mm)
993
高さ(mm)
843
給水方式
自吸式
電源コード(m)
3.5mm2×4芯×5m
材質/仕上
ボディー:樹脂製、フレーム:ステンレス
内容量
1台
注意
※荷受け時にフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
セット内容
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54883308
SRT-1520NSB-2-50HZ
82.5
20
キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズル ハイローノズルΦ1.2、高圧ホースASY 3/8×10m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
50
¥563,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54883317
SRT-1520NSB-2-60HZ
82.5
20
キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズル ハイローノズルΦ1.2、高圧ホースASY 3/8×10m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10。
60
¥563,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54883326
SRT-1525NSB-2-50HZ
97.5
25
キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1549、高圧ホースASY 3/8×10m 25MPa クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10。
50
¥660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54883335
SRT-1525NSB-2-60HZ
97.5
25
キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1549、高圧ホースASY 3/8×10m 25MPa クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10。
60
¥660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください