日本製紙クレシア
ハイジェネ ブルー
異物混入対策に最適なブルー色の不織布ふきんです。アルコールに濡らしても丈夫な素材不織布タイプレーヨン素材ポリパック色付きシート食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
用途
食品製造機械の清掃作業調理器具の清掃作業
トラスコ品番
161-0411
材質/仕上
レーヨン
質量(kg)
5.1
色
ブルー
ケース入数
75枚×18パック
シートサイズ(mm)
300×325
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(1350枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54883755
62110
¥
20,880
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください