AIR WAVE(和コーポレーション)
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!
ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途
トラックのタイヤ交換に適しております。
材質
クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])
19(3/4)
二面幅(mm)
コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4本)
注意
※ご利用のタイヤ取付ボルトサイズ、インナーボルトサイズをお確かめ下さい。
エアーインパクトレンチにソケットを差し込む際は、ソケットを斜めに傾けると差し込み易くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54882793
‐
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650