曜日別特売

ポータブルファン

ポータブルファン - サンピース

・すぐれた安全性、耐久性
安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。
ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。
また電動機保護装置が標準装備されています。
・握り手が丈夫で持ち運びラクラク
使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。
・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ
握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。
・丈夫な回転羽根
金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。
・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)

用途
溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。
快適な作業環境づくりに役立てることができます。
換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。
電源単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883816SPJ-200FN8.525(50)/35(60)130(50)/160(60)
オープン
取扱い終了
代替品有
54883825SPJ-300FN15.562(50)/72(60)300(50)/450(60)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54883816SPJ-200FN33510558MVFS1-200SPJ-200FN 電気送風機 モノタロウ 33510558電気送風機モノタロウ1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54883825SPJ-300FN33510549MVFS1-300SPJ-300FN 電気送風機 モノタロウ 33510549電気送風機モノタロウ1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする