飛沫感染防止 制電塩ビパネル

飛沫感染防止 制電塩ビパネル - 伸榮産業飛沫感染防止 制電塩ビパネル - 伸榮産業飛沫感染防止 制電塩ビパネル - 伸榮産業

透明度の高い制電塩ビのため、視界を妨げず違和感なく使用できます。
工具などは不要で、パネルをスタンド脚の溝にはめ込むだけで簡単に設置できます。
パネルの厚み3mm、重さ2kgと薄型・軽量のため、設置&移動が楽でスリムに収納できます。
帯電防止効果でホコリやゴミの吸着を防止します。アルコール殺菌しても変色しません。

用途事務所・飲食店・病院・受付など、対面する場所で活躍材質制電塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)3高さ(mm)570質量(g)2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883929-
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする