tesa(テサ/テサテープ)
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)
48
品番
4263E
長さ(m)
100
厚さ(μm)
55
粘着力(N/cm)
2.16
伸び(%)
140
引張強度(N/cm)
43.1
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1箱(50巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。※写真と色合いが変わる場合があります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54883965
TESA-COLOR-48-aka
赤
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54883974
TESA-COLOR-48-siro
白
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54883983
TESA-COLOR-48-ki
黄
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54883999
TESA-COLOR-48-midori
緑
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884008
TESA-COLOR-48-ao
青
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884017
TESA-COLOR-48-orange
オレンジ
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884026
TESA-COLOR-48-kuro
黒
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884035
TESA-COLOR-48-pink
ピンク
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884044
TESA-COLOR-48-murasaki
紫
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884053
TESA-COLOR-48-konjo
紺青
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884069
TESA-COLOR-48-kimidori
黄緑
48
100
OPP
アクリルエマルジョン
2.16N/cm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください