カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック

カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック - テサ (tesa)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける内容量1箱(60巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。※写真と色合いが変わる場合があります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54884078TESA-COLOR-38-aka38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884087TESA-COLOR-38-siro38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884096TESA-COLOR-38-ki38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884105TESA-COLOR-38-midori38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884114TESA-COLOR-38-ao38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884123TESA-COLOR-38-orangeオレンジ38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884139TESA-COLOR-38-kuro38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884148TESA-COLOR-38-pinkピンク38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884157TESA-COLOR-38-murasaki38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884166TESA-COLOR-38-konjo紺青38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54884175TESA-COLOR-38-kimidori黄緑38100OPPアクリルエマルジョン2.16N/cm
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする