ARDEN
ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885085
AR-TORI-JS-32
JS-32
8
24
31
70
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885094
AR-TORI-JS-34
JS-34
6
20
27.5
76
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885076
AR-TORI-JS-5
JS-5
6
20
30
65
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください