アクションカメラ用アクセサリ/本体・アクセサリケース/GoPro/セミハード

アクションカメラ用アクセサリ/本体・アクセサリケース/GoPro/セミハード - エレコム

アクションカメラと、その他ベーシックアクセサリーをまとめて収納しながらしっかり守る、アクションカメラ用セミハードケース

材質表地:PU、裏地:ポリエステル、芯材:EVA、クッション材:ポリウレタンブラック質量(g)約94対応機種GoPro HERO8/7外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×95×60(突起部、ハンドル除く)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下側:約100×75×30、上側:100×75×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928248AC-ASC01BK
3,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする