エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの ビデオカメラ/アクションカメラ
エレコムの アクションカメラ関連品
アクションカメラ用アクセサリ/本体・アクセサリケース/GoPro/セミハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54928248
品番
AC-ASC01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,530
アクションカメラと、その他ベーシックアクセサリーをまとめて収納しながらしっかり守る、アクションカメラ用セミハードケース
材質
表地:PU、裏地:ポリエステル、芯材:EVA、クッション材:ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約94
対応機種
GoPro HERO8/7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×95×60(突起部、ハンドル除く)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下側:約100×75×30、上側:100×75×20