曜日別特売

液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター

液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム Lenovo Ideapad D330 10.1インチ 反射防止 抗菌加工 フィルター - エレコム

液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルム

セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET対応機種Lenovo Ideapad D330(10.1インチ)機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928573EF-WDLV01FLST
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする