曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策 - エレコム

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク

回転数非固定内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
コネクタ形状
保証期間
入力電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68858125ELD-EEN040UBKUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.97m コネクター含まず)×1、セットアップガイド(保証書付き)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.2(Gen1) Standard-B×11年間100V、50/60Hz (ACアダプター)
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
54928598ELD-EEN060UBKUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.97m コネクタ含まず)x1、セットアップガイド(保証書付)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.2(Gen1) Standard-Bx11年100V、50/60Hz (ACアダプター)
オープン
取扱い終了
54928607ELD-EEN080UBKUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.97m コネクター含まず)×1、セットアップガイド(保証書付き)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.2(Gen1) Standard-B×11年間100V、50/60Hz (ACアダプター)
オープン
取扱い終了
68858098ELD-EEN010UBKUSB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、セットアップガイド(保証書付)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.0 Standard-Bx11年100V、50/60Hz (ACアダプタ)
オープン
取扱い終了
68858107ELD-EEN020UBKUSB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、セットアップガイド(保証書付)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.0 Standard-Bx11年100V、50/60Hz (ACアダプタ)
オープン
取扱い終了
68858116ELD-EEN030UBKUSB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、セットアップガイド(保証書付)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1USB3.0 Standard-Bx11年100V、50/60Hz (ACアダプタ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする