曜日別特売

タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド

タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド - エレコム

フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。

セット内容ケース本体×1材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930515TB-10SGLBKブラック約2768.5~10.5インチ タブレットPC(幅156mm×奥行き5mm×高さ229mm~幅185mm×奥行き11mm×高さ266mm)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
54930454TB-08SGLBKブラック約1767.0~8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行き7mm×高さ179mm~幅149mm×奥行き11mm×高さ216mm)
オープン
取扱い終了
54930463TB-08SGLNVネイビー約1767.0~8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行き7mm×高さ179mm~幅149mm×奥行き11mm×高さ216mm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする