iPad Pro 11インチ ケース カバー レザー 手帳 フラップ マグネット

iPad Pro 11インチ ケース カバー レザー 手帳 フラップ マグネット - エレコム

ドローイングに最適なアングルにできる、Apple Pencilが収納できるiPad Pro(アイパッドプロ)
11インチ 2020年春モデル用ソフトレザーケースです。
フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
ケースを装着したままApple Pecilの充電ができ、ケース内に収納可能です。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで留めることができます。
本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、USB-Cコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

対応機種iPad Pro 11インチ 2020年春モデル材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルセット内容ケース×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930725TB-A20PMDPLCBKブラックマグネット付
オープン
取扱い終了
54930734TB-A20PMDPLCNVネイビー-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする