曜日別特売

BC-360用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料) 専用工具付属

BC-360用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料) 専用工具付属 - エレコム
(5件のレビュー)

キヤノン「BC-360/360XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンターのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C138) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンターのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

用途
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(1枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)インク色ブラック詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分)インク顔料インク容量(mL)56適合プリンタPIXUS TS5430、PIXUS TS5330 ※2021年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。対応カートリッジBC-360、BC-360XL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931048THC-360BK8
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54931048
2024-01-15
用途: 製本デェータ-印刷
株式会社湯河原温泉物産建設業・工事業

純正製品と比較し印刷容量が少ない、早く印刷ができなくなる。

対象商品 : 54931048
2022-02-14
用途: CANON製プリンタの詰め替え用インクとして
折川技術士事務所サービス業

黒インクの消費量が圧倒的に多いため、詰め替え用に購入しました。

対象商品 : 54931048
2022-11-20
用途: プリンターインクとして
卸売・小売業

他店を探したが取り扱いが少なく、容器の扱いがよさそう。

対象商品 : 54931048
2022-02-18
用途: 見積り及び、請求書の印字
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

経済的だと思って使って見ました。最初は良いのですが2~3日プリントしなかったらインクが途切れて印刷できなくなります。頻繁に使用しないのでインクが固まるのかも知れません。

対象商品 : 54931048
2021-07-09
用途: プリンタのインクの補充
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて補充をやってみたので汚れたりしないかなと思いましたが今のところ綺麗に使えてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする