曜日別特売

リバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット

リバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット - グリーンクロスリバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット - グリーンクロスリバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット - グリーンクロスリバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット - グリーンクロスリバーシブル接触冷感ひんやりマスク 5枚セット - グリーンクロス
(6件のレビュー)

水に浸して軽く絞ると更に冷感を得られます。ぬるくなってきたら振り回して風に触れさせると冷感が復活します。
グレーと白のリバーシブルの為、お好みの面を外に向けてご使用頂けます。(両方接触冷感素材)また、直射日光が当たる場所では白と表にする事で太陽熱の吸収を抑えることができます。
本製品は熱伝導性が高く熱を逃がしやすいという特徴を持った素材を使用しています。また、熱拡散率が高く、素早く熱移動するため(熱が瞬間的に多く移動する)、生地内の水分を素早く吸収・拡散して気化熱を奪うことと素早く熱移動させることで冷感を得る事ができます。

用途夏のマスク着用時、熱中症対策に材質ポリウレタン/アクリル質量(g)10×5枚内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54886038SH-01プリーツ型グレー/白リバーシブルフリー(耳にかける部分調節可能)130×200耳かけ個包装5
オープン3,198
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス リバーシブル接触冷感マスク
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54886038
2022-06-13
用途: 大学内で着用しています
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

4重の紙マスクを使用していましたが、夏を迎えるにあたって、接触冷感マスクを探していて見つけました。
確かに接触冷感ですね。
この夏は重宝しそうです。

対象商品 : 54886038
2021-04-15
用途: レーシングカートメンテナンス

まだ使用していませんが、付けた感じ肌に優しく、見た目も凄く良い感じです。

対象商品 : 54886038
2021-03-05
用途: 普段使い
サービス業

すごく肌触りがよく適度にフィットしていろいろ試した中で一番です。
リピート決定です。

対象商品 : 54886038
2020-08-11
用途: マスクとして全般、機械修理作業
髙木総合サービスサービス業

全てのマスクを購入使用した結果!
このマスクが最高でした。先ずリバーブルで2倍お得、クールタイプでも有り三役。汗かきで熱がこも体質の方には個人的にはこのマスクが最高です。

対象商品 : 54886038
2020-09-26
用途: 家族で使用
農・林・水産業

子どもは白面で学校に、ママは白面・グレー面(服に合わせて)で買い物に、パパはグレー面で通勤にと、誰のものか分かるように印をつけて、家族で使っています。内側の布が口に当たるので、しゃべりにくいと感じることもありますが、それ以外の不満はありません。

対象商品 : 54886038
2020-08-11
用途: 倉庫内での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに水に浸した状態では涼しい。ただし、速乾性があるため冷感は長続きしない。
また、濡れているときは気にならないが、乾いてくると生地独特の臭いが気になる。何度か洗ってはみたが、臭いはなくならなかった。
調整可能の耳紐の長さが左右で1.5cmほど違うものが含まれており、短い方はアジャスターを取り外した状態でしか使用できない状態であったこともマイナス要素である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする