ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)

ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) - エンジニア

なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。
なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。
なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。

用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に付属品ラバーグリップ全長(mm)105質量(g)25タイプイニシャルビット対応ねじNo.0(M1.4~2.6)アズワン品番65-1857-03適応軽症用内容量1本
関連資料:(8.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54886047DBZ-58
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする