曜日別特売

ネジキャッチ

ネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニアネジキャッチ - エンジニア
(3件のレビュー)

ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。
可動式だからΦ4~6.35軸に対応!

用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合軸(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像154886056DR-194~6.3524ライムグリーン
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
商品画像163206886DR-19P4~6.3524ショッキングピンク
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
商品画像163206895DR-19Y4~6.3524マリーゴールド
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DR-19 強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54886056
2024-04-17
用途: 車 バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったところなど ネジが工具から外れないようにするのに最適です 完全ではありませんが かなり使えます あると便利です

対象商品 : 54886056
2021-01-27
用途: 木工のDIYで使用

磁力はかなり強力です。
ポロリとビスが落ちることが減り(全くない訳ではない)ビス打ちが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 63206895
2021-07-10
用途: 型枠工事

磁力は満足してますが少し壊れやすい気がします。
この手の商品の耐久性がどれくらいかわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする