コクヨ
デルフィ2 スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのスタンダードテーブルです。
材質
天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:ABS、天板/芯材:パーティクルボード、ビーム、支柱部:スチール(焼付塗装)、脚/受け部:アルミダイカスト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
アジャスター
有
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887709
SD-DJ107S81M10N
ホワイトナチュラル
1000×700×720
11820
¥58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887718
SD-DJ107S81MG5N
アッシュブラウン
1000×700×720
11820
¥63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887727
SD-DJ107S81MP2N
ラスティックミディアム
1000×700×720
11820
¥63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887736
SD-DJ107S81PAWN
ホワイト
1000×700×720
11820
¥63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887745
SD-DJ117S81M10N
ホワイトナチュラル
1100×700×720
12120
¥60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887754
SD-DJ117S81MG5N
アッシュブラウン
1100×700×720
12120
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887763
SD-DJ117S81MP2N
ラスティックミディアム
1100×700×720
12120
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887779
SD-DJ117S81PAWN
ホワイト
1100×700×720
12120
¥65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887788
SD-DJ127S81M10N
ホワイトナチュラル
1200×700×720
12320
¥61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887797
SD-DJ127S81MG5N
アッシュブラウン
1200×700×720
12320
¥67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887806
SD-DJ127S81MP2N
ラスティックミディアム
1200×700×720
12320
¥67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887815
SD-DJ127S81PAWN
ホワイト
1200×700×720
12320
¥67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887824
SD-DJ147S81M10N
ホワイトナチュラル
1400×700×720
12920
¥70,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887833
SD-DJ147S81MG5N
アッシュブラウン
1400×700×720
12920
¥77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887849
SD-DJ147S81MP2N
ラスティックミディアム
1400×700×720
12920
¥77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887858
SD-DJ147S81PAWN
ホワイト
1400×700×720
12920
¥77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887867
SD-DJ167S81M10N
ホワイトナチュラル
1600×700×720
13420
¥77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887876
SD-DJ167S81MG5N
アッシュブラウン
1600×700×720
13420
¥84,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887885
SD-DJ167S81MP2N
ラスティックミディアム
1600×700×720
13420
¥84,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887894
SD-DJ167S81PAWN
ホワイト
1600×700×720
13420
¥84,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887903
SD-DJ187S81M10N
ホワイトナチュラル
1800×700×720
13920
¥85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887919
SD-DJ187S81MG5N
アッシュブラウン
1800×700×720
13920
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887928
SD-DJ187S81MP2N
ラスティックミディアム
1800×700×720
13920
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54887937
SD-DJ187S81PAWN
ホワイト
1800×700×720
13920
¥93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください