曜日別特売

(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付

(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付 - KVK

左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー

用途寒冷地用仕様エコこま付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909156KF13ZGECN
38,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする