KVK
(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
用途
寒冷地用
仕様
エコこま
付属品
190mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
85
左右区別
右側シャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909165
KF13ZRGECN
¥38,300
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください