KVK
2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)
190mmパイプ付
仕様
エコこま
付属品
190mmパイプ付
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909549
KM17NER19
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください