KVK
(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式
ポップアップ式
用途
寒冷地用
仕様
エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※ポップアップ用部材は含まれておりません。別売の引棒:ZV2(長さ354mm Φ6)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909603
KM66HPZGBN
¥13,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください