曜日別特売

シングルレバー式混合栓

シングルレバー式混合栓 - KVKシングルレバー式混合栓 - KVK
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909689FSL150DT-
72,10046,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70357458FSL150DT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
72,10046,980
37,980
アウトレット
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする