FSL150DT【ワケあり】 シングルレバー式混合栓 KVK 70357458

 

FSL150DT【ワケあり】 シングルレバー式混合栓 KVK 70357458
FSL150DT【ワケあり】 シングルレバー式混合栓 KVK 70357458

シングルレバー式混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード70357458品番FSL150DT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥46,98033,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合場所洗面所使用地区一般地特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする