KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付
200mmパイプ付。eレバー。
仕様
eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品
200mmパイプ付
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909759
KM5011TFR2EC
¥
34,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください