KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°
付属品
水受トレー付
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909786
KM5021TECHS
¥
62,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください