曜日別特売

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付 - KVK

200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。

用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、節湯B、節湯C1付属品200mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)102内容量1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909996KM5081ZTFR2EC
38,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする