スクレープカッターS

スクレープカッターS - SK11スクレープカッターS - SK11スクレープカッターS - SK11スクレープカッターS - SK11スクレープカッターS - SK11

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。
チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。
チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。
カッター機能とスクレーパー機能を備えています。
すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。

用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)137質量(g)29タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3内容量1個
注意
※本品は刃物です。取り扱いには安全に十分ご注意下さい。
※非絶縁工具です。感電に注意して下さい。
※作業スペースは十分に確保し、安全に十分注意して下さい。材料を支える側の手の位置に注意して下さい。刃の進行する先に手を置くと、コースから外れた時に危険です。
※薄い金属定規などを使うと、刃先がのりあげたりして危険です。定規は厚手の幅の広いものを使って下さい。
※作業時や刃を取り替える際には、保護メガネ・保護手袋を着用し、十分注意して作業を行って下さい。作業中でも、使用しない時は刃を収めておいて下さい。
※刃部に直接触れないで下さい。ケガをする場合があり危険です。使用しない時は刃を収め、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※使用済みの刃は、危険のないように適切に処理を行って下さい。切れ味が落ちた場合、市販の刃物用砥石での研ぎ直しが可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54910994SF-3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする