トーン
折りたたみレジかごバック
(1件のレビュー)
広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。
使用時寸法(mm)
400×220×260
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シート
質量(g)
260
折りたたみ寸法(mm)
220×185×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911484
BE-03
ブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54911493
BE-03
ブラウン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください