曜日別特売

フィルト 1.0Lオイルポット

フィルト 1.0Lオイルポット - 富士ホーローフィルト 1.0Lオイルポット - 富士ホーローフィルト 1.0Lオイルポット - 富士ホーローフィルト 1.0Lオイルポット - 富士ホーローフィルト 1.0Lオイルポット - 富士ホーロー
(1件のレビュー)

手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。ステンレスフィルタータイプ(粗目・細目)。表面がガラス質だから、洗いやすい。

材質ほうろう用鋼板、ステンレス質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×17適合容量(L)1内容量1個
注意
この商品は活性炭カートリッジを使用しないタイプです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体54912498OP-1.0L・Wホワイト
4,000
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
※本体54912507OP-1.0L・Rレッド
4,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体54912516OP-1.0L・SBスモークブルー
4,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体54912534OP-1.0L・LGライトグレー
4,000
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
54912525OP-1.0L・BKブラック
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54912507
2026-01-29
用途: 使用油の保存
不動産業

ホーローなのが良いと思っている。熱い油を入れても何か溶け出すこともなさそうで購入した。色もかわいくよい。油は少し垂れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする