曜日別特売

フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付)

フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) - 富士ホーローフィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) - 富士ホーローフィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) - 富士ホーロー
(1件のレビュー)

手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。活性炭カートリッジタイプ。表面がガラス質だから、洗いやすい。活性炭カートリッジ1個付属。

材質ほうろう用鋼板、ステンレス、活性炭質量(kg)0.65ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×20.5適合容量(L)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54912543OPF-0.8L・W
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54912543
2021-07-27
用途: 料理に使用
安田

1Lグレーを購入しましたが フィルターが使用できな事実がわかり せっかくコスなら フィルターでしたいとおもい 0.8Lを改めに購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする