富士ホーロー
フィルト 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付)
手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。活性炭カートリッジタイプ。表面がガラス質だから、洗いやすい。活性炭カートリッジ1個付属。
材質
ほうろう用鋼板、ステンレス、活性炭
質量(kg)
0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×11×20.5
適合容量(L)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912559
OPF-0.8L・R
レッド
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54912568
OPF-0.8L・SB
スモークブルー
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください