スタンダードニッパ (抗菌仕様)

スタンダードニッパ (抗菌仕様) - フジ矢

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。
電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。
切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。
電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。仕様バネ無刃先形状ラウンド刃・厚刃内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5491131760-125K13051851.22
4,100
取扱い終了
5491132660-150K152531151.62.6
4,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする