曜日別特売

ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) - フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) - フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) - フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) - フジ矢

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。
交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54911378MP4-110K
3,200
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする