曜日別特売

プラスチックニッパ (抗菌仕様)

プラスチックニッパ (抗菌仕様) - フジ矢プラスチックニッパ (抗菌仕様) - フジ矢プラスチックニッパ (抗菌仕様) - フジ矢プラスチックニッパ (抗菌仕様) - フジ矢

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。
プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
作業性の良いバネ付タイプです。
交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ幅(mm)50刃先形状ストレート刃・薄刃内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54911396FPN-150FSK1541255
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
54911387FPN-125FSK131903
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする