曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー

ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー - モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルー - モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルー - モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルー - モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルー - モノタロウ
(40件のレビュー)

ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.023全長(cm)約27.5材質ポリエチレン(CPE)ブルーエンボス加工外エンボス内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54912979-S約8.0約13.0食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
179
197(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月12日
54912988-M約8.3約13.5食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
179
197(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月12日
54912997-L約8.4約14.0食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54912979-55468666S 100枚入り- ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 55468666ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作1箱(100枚)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54912988-55468675M 100枚入り- ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 55468675ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作1箱(100枚)
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 社食の厨房で使用しています

別の商品から乗り換えました。
ブルーの方は気軽に使い捨て出来る価格なので使いやすいようです。

2025-11-04
用途: 調理作業
優優保育園医療・福祉・介護関連業

意外としっかりしていて使いやすいです 値段も手ごろでありがたいです

2024-11-04
用途: 家事
教育・研究機関

妻が手荒れで困っており、水仕事のときに手を保護するために購入しました。喜んでいますので、また購入すると思います。

2024-09-03
用途: 軽作業・掃除
医療・福祉・介護関連業

さっと取り出せて、即はめやすいです。
軽作業・掃除に向いています。
こちらは安価ですが、作業量に応じて、プラスチック・ニトリル製の手袋と使い分けて使っています。

対象商品 : 54912979
2024-03-18
用途: 調理盛り付け用
教育・研究機関

調理の際の盛り付けに使用しています。主に女性が使っているからなのかも知れませんが、表示のサイズより若干大きいような気がします。でも特に違和感はなく、価格もお手頃なので使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 54912988
2024-02-13
用途: 食品盛付
サービス業

㈱原田の透明の手袋を使用しているが、試しにこちらを購入。比較的サイズが大きく、自分にはちょうど良かった。素材も少し厚そうなので好みは分かれると思われます。

対象商品 : 54912988
2024-02-10
用途: 素手で作る料理に使っています。

大量に最初購入してましたが、ストックが少なくなり、再度購入しました。MonotaROの商品は他のスーパーやホームセンターより安くて思い切り捨てれるし、値段が安いのが最高です。毎度購入してます。ありがとうございます。

対象商品 : 54912988
2023-11-24
用途: 食品詰め作業
製造業

ウチの定番購入商品です。薄すぎず使いやすいので重宝してます。
たまに、購入を忘れて間に合わせで他社の物を使うと、やはりこれに戻ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする