曜日別特売

冷却下着リュック型

冷却下着リュック型 - 帝国繊維

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。動きやすいリュック型で、中に収納されいてる専用保冷剤を使用することで水交換の手間が省けます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。セット内容ベスト型冷却下着本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤×2、水袋、エクステンションチューブ、単3アルカリ電池×4本(動作確認用)スイッチON/OFF(運転時LED点灯)電源単三アルカリ乾電池×4本保冷時間(分)約60~120(目安)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54927198SCB-17101-S206-54963.97S83~103155~165
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54927207SCB-17101-F206-54974.04F93~113165~175
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54927216SCB-17101-XXL206-54984.04XXL113~123175~185
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする