ナカオ
アルミ製点検口昇降具 天龍
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途
建物の点検口へのアクセスに。
材質/仕上
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
正面踏ざん有効幅(mm)
776~882
最大使用質量(kg)
150
内容量
1脚
注意
※点検口への昇降以外に使用しないで下さい。
※昇降を背面で行わないでください。
※身を乗り出したりしないでください。
※脚立状態での使用(作業等)はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場、現場事務所配送不可、法人様でも法人名の看板や表札がない場合は配送できません
※置き配不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54913548
TN-2400
12.5
¥
110,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54913557
TN-3000
14
¥
124,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。